MDT - KNX Energiezähler 3-fach 20 A, Direktmessung, 4TE REG, 230/400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EZ-0320.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916130732
Sonepar Artikelnummer
121067368
Hersteller Artikelnummer
EZ-0320.01
Hersteller Typ
EZ-0320.01
Hersteller Artikel Nr.:
EZ-0320.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.154 kg


