MDT - KNX Gateway für Daikin Zweckbau-Klimageräte, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-ACG1DAI.01
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916100292
Sonepar Artikelnummer
121407235
Hersteller Artikelnummer
SCN-ACG1DAI.01
Hersteller Typ
SCN-ACG1DAI.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-ACG1DAI.01
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.232 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.070 kg


