Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Glas LED Anzeige, Schwarz

kopierenkopieren
MDT - KNX Glas LED Anzeige, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-GLED1S.01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Meldetableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916113568

Sonepar Artikelnummer

121111841

Hersteller Artikelnummer

SCN-GLED1S.01S

Hersteller Typ

SCN-GLED1S.01S

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-GLED1S.01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Meldetableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85312020

Gewicht:

0.159 kg

KNX Glas LED Anzeige, Schwarz. Ausführung mit 12 RGB-LEDs. Beschriftungsfolie (Artikelnummer: ZFOL-GT) ist im Lieferumfang enthalten. 12 schaltbare RGB Status-LEDs. Mit schwarzem Gehäuserückteil. 3 Objekte je LED. 5 Zustände je LED einstellbar (Wert=0, Wert=1, 2 Prioritätsobjekte, Ausfall des Objekts). 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen. 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen. 2 Helligkeitsstufen. Tag/Nacht Funktion. Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit. Anwesend/Abwesend Objekt. Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion. Meldeobjekt (z. B. Abwesend und Fenster geöffnet). Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Abmessungen (H x B): 92 x 92 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.