Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Secure, Weiß

kopierenkopieren
MDT - KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Secure, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BE-GTS06TW.01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114053

Sonepar Artikelnummer

121183155

Hersteller Artikelnummer

BE-GTS06TW.01S

Hersteller Typ

BE-GTS06TW.01S

Hersteller Artikel Nr.:

BE-GTS06TW.01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.191 kg

KNX Glas Touch Smart 6 Zoll, KNX Data Secure, Weiß. Ausführung mit 6 Zoll Farbdisplay und umlaufendem weißen Orientierungslicht. Bis zu 64 Funktionen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Multifunktionstaster mit kapazitivem, hochauflösendem 6 Zoll TFT-Farbdisplay (1440 x 720 Pixel). Hochwertiges Design aus Glas und gebürstetem Aluminium. Intuitive Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der Raumfunktionen. Umlaufendes weißes Orientierungslicht. Bis zu 64 Funktionen auf individuellen Ebenen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Raumfunktionen: Schalten, Dimmen, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, Sonnenschutz, HVAC. Sprungfunktion für schnellen Seitenwechsel. Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor für Heiz- und Kühlbetrieb. Logikfunktionen, Szenensteuerung, Innovative Gruppensteuerung. Anzeige von Statusinformationen (1 Bit) und Meldungen (14 Byte). Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch Codeschloss-Funktion (1 Nutzer). Individuelle Gestaltung nach Kundenwunsch (Logo, Hintergrundbild, Designfarben). Mit Diebstahl-/Demontageschutz. Einbau in eine handelsübliche Schalterdose (EU, UK, CH, CN). KNX Data Secure, integrierter Busankoppler. Installation: Horizontal oder vertikal. Abmessungen (H x B x T): 92 x 160 x 12,5 mm. Erfordert eine 24 V DC Hilfsspannungsversorgung (z. B. STV-0024.01). 3 Jahre Produktgarantie.