Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Glas Touch Smart Plus 4 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz

kopierenkopieren
MDT - KNX Glas Touch Smart Plus 4 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GTS-P4TS.01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114657

Sonepar Artikelnummer

121407228

Hersteller Artikelnummer

GTS-P4TS.01S

Hersteller Typ

GTS-P4TS.01S

Hersteller Artikel Nr.:

GTS-P4TS.01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.100 kg

KNX Glas Touch Smart Plus 4 Zoll, KNX Data Secure, Schwarz. Ausführung mit 4 Zoll Farbdisplay, umlaufender RGBW-Hintergrundbeleuchtung, Lautsprecher und Binäreingängen. Bis zu 32 Funktionen und bis zu 6 Statusanzeigen im Standby. Multifunktionstaster mit kapazitivem, hochauflösendem 4 Zoll TFT-Farbdisplay (720 x 720 Pixel). Hochwertiges Design aus Glas und gebürstetem Aluminium. Intuitive Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der Raumfunktionen. Umlaufende RGBW-Hintergrundbeleuchtung zur Signalisierung von individuellen Betriebszuständen, Alarmen und als Orientierungslicht. Bis zu 32 Funktionen auf individuellen Ebenen und bis zu 6 Statusanzeigen im Standby. Raumfunktionen: Schalten, Dimmen, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, Sonnenschutz, HVAC. Sprungfunktion für schnellen Seitenwechsel. Zwei komfortable Raumtemperaturregler mit Temperatur- und Feuchtesensor für Heiz- und Kühlbetrieb. Logikfunktionen, Szenensteuerung, Innovative Gruppensteuerung. Anzeige von Statusinformationen (1 Bit) und Meldungen (14 Byte). Integrierter Lautsprecher für akustische Rückmeldungen (Tastenbetätigung, Signalisierung von Meldungen). Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch Codeschloss-Funktion (4 Nutzer). Individuelle Gestaltung nach Kundenwunsch (Logo, Hintergrundbild, Designfarben). 2 Binäreingänge, 1 Eingang für PT1000 Sensor. Mit 6 Zeitschaltuhren. Einbau in eine handelsübliche Schalterdose (EU, UK, CH, CN). KNX Data Secure, integrierter Busankoppler. Abmessungen (H x B x T): 92 x 92 x 12,5 mm. Erfordert eine 24 V DC Hilfsspannungsversorgung (z. B. STV-0024.01). 3 Jahre Produktgarantie.