MDT - KNX Heizungsaktor 8-fach, 4TE REG, 24-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKH-0800.03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130152
Sonepar Artikelnummer
120926823
Hersteller Artikelnummer
AKH-0800.03
Hersteller Typ
AKH-0800.03
Hersteller Artikel Nr.:
AKH-0800.03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.5 A
Anzahl der Ausgänge:
8
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.142 kg


