MDT - KNX IP Interface mit IP Secure und Data Secure 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-IP000.03
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916100100
Sonepar Artikelnummer
120570697
Hersteller Artikelnummer
SCN-IP000.03
Hersteller Typ
SCN-IP000.03
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-IP000.03
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.075 kg


