Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX IP Router mit IP Secure und Data Secure, 2TE REG

kopierenkopieren
MDT - KNX IP Router mit IP Secure und Data Secure, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-IP100.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916100117

Sonepar Artikelnummer

120570698

Hersteller Artikelnummer

SCN-IP100.03

Hersteller Typ

SCN-IP100.03

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-IP100.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.075 kg

KNX IP Router mit IP Secure und Data Secure, 2TE REG. Mit E-Mail und Zeitserver-Funktion. Zur bidirektionalen Verbindung zwischen PC und KNX via TCP/IP. KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab ETS 5.7.2). Gesicherter Zugang zum KNX-Bus durch IP Secure mit Sicherheitsschlüssel. Mit Linienkoppler Funktionalität. Unterstützt erweiterte Gruppenadressen. Ermöglicht die Busprogrammierung über TCP/IP. 4 gleichzeitige Verbindungen möglich. Bereit für Segmentkoppler-Funktionalität (Revision R4.0). Spannungsversorgung über KNX-Bus, keine externe Spannungsversorgung erforderlich. Verschlüsselte Übertragung beim Versenden von E-Mails. Zeitserver zum Senden von Datum und Uhrzeit auf den KNX-Bus. Updatefähige Firmware. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.