Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC

kopierenkopieren
MDT - KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JAL-01UP.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916130589

Sonepar Artikelnummer

120392875

Hersteller Artikelnummer

JAL-01UP.02

Hersteller Typ

JAL-01UP.02

Hersteller Artikel Nr.:

JAL-01UP.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

300 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.039 kg

KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC. Für 230 V AC Motoren bis 300 W. Umfangreiche Applikation. Betriebsart für Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Separat einstellbare Verfahrzeiten für Auf/Ab. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre separat einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Abmessungen (H x B x T): 41 x 41 x 22 mm. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.