MDT - KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JAL-B1UP.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130664
Sonepar Artikelnummer
120570686
Hersteller Artikelnummer
JAL-B1UP.02
Hersteller Typ
JAL-B1UP.02
Hersteller Artikel Nr.:
JAL-B1UP.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltleistung:
300 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.046 kg


