Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE REG, 8 A, 230 V AC

kopierenkopieren
MDT - KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE REG, 8 A, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JAL-0210.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916130596

Sonepar Artikelnummer

120392876

Hersteller Artikelnummer

JAL-0210.02

Hersteller Typ

JAL-0210.02

Hersteller Artikel Nr.:

JAL-0210.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

300 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

8 A

Leistungsaufnahme:

0.45 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.127 kg

KNX Jalousieaktor 2-fach, 2TE REG, 8 A, 230 V AC. Für 230 V AC Motoren bis 300 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart für Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Separat einstellbare Verfahrzeiten für Auf/Ab. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre separat einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Je zwei L-Anschlüsse intern gebrückt. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.