Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JAL-0810D.03S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916131166

Sonepar Artikelnummer

121391664

Hersteller Artikelnummer

JAL-0810D.03S

Hersteller Typ

JAL-0810D.03S

Hersteller Artikel Nr.:

JAL-0810D.03S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

180 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

8 A

Leistungsaufnahme:

0.45 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.492 kg

KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE REG, 8 A, 24 V DC, Secure. Für 24 V DC Motoren bis 180 W. Mit Sonnenstandsberechnung. KNX Data Secure. Mit Sonnenstandsberechnung. Virtuelles Interface in der ETS. Zentralobjekte mit optionaler Verzögerung. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart für Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Betriebsstundenzähler. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Separat einstellbare Verfahrzeiten für Auf/Ab. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre separat einstellbar. Für 24 V DC Motoren mit 2 Anschlüssen. Integrierte Polwendeschaltung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. 3 Jahre Produktgarantie.