MDT - KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE REG, 8 A, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JAL-0810M.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130657
Sonepar Artikelnummer
120712301
Hersteller Artikelnummer
JAL-0810M.02
Hersteller Typ
JAL-0810M.02
Hersteller Artikel Nr.:
JAL-0810M.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
300 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
8 A
Leistungsaufnahme:
0.45 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.456 kg


