MDT - KNX Leckagesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-LSEN1.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Leckage-Sensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916112271
Sonepar Artikelnummer
121067374
Hersteller Artikelnummer
SCN-LSEN1.01
Hersteller Typ
SCN-LSEN1.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-LSEN1.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.127 kg


