MDT - KNX LED Controller 2-Kanal 3/6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKD-0224V.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130039
Sonepar Artikelnummer
120456832
Hersteller Artikelnummer
AKD-0224V.02
Hersteller Typ
AKD-0224V.02
Hersteller Artikel Nr.:
AKD-0224V.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
72 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Spannung:
12 .. 24 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg


