MDT - KNX LED Controller 4-Kanal 2/4 A, RGBW, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKD-0424R2.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916130084
Sonepar Artikelnummer
120626122
Hersteller Artikelnummer
AKD-0424R2.02
Hersteller Typ
AKD-0424R2.02
Hersteller Artikel Nr.:
AKD-0424R2.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
48 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Spannung:
12 .. 24 V
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Frequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


