Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal

kopierenkopieren
MDT - KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AKD-0230CC.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916130879

Sonepar Artikelnummer

121091469

Hersteller Artikelnummer

AKD-0230CC.02

Hersteller Typ

AKD-0230CC.02

Hersteller Artikel Nr.:

AKD-0230CC.02

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

30 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Max. Steuerstrom:

700 mA

Spannung:

13 .. 52 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.124 kg

KNX LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal. Ausführung mit integriertem Netzteil in kompakter Bauform. Konstantstrom LED-Controller mit max. Ausgangsstrom von 700 mA. Optimierte Hybrid-Dimmung für eine bessere Lichtqualität. Dimmbereich von 0,2 % .. 100 %, Mindeststrom 0,7 mA. Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich. Maximale Ausgangsleistung: 30 W über beide Kanäle. Ausgangsstrom max. 700 mA. Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter. Konstantspannungsbetrieb mit 24 V oder 48 V. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Wählbare Dimmkurve, individuelle Sequenzen. Betriebsarten: 2x Weiß oder 1x Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL (Human Centric Lighting). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Überstrom- und Temperaturüberwachung. Integriertes Netzteil in kompakter Bauform. Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m. Abmessungen (H x B x T): 54 x 129 x 25 mm. 3 Jahre Produktgarantie.