Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP

kopierenkopieren
MDT - KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-LSD01.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Kanäle - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916111823

Sonepar Artikelnummer

120381173

Hersteller Artikelnummer

SCN-LSD01.01

Hersteller Typ

SCN-LSD01.01

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-LSD01.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

5 .. 1000 lx

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.028 kg

KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP. Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung. Ausführung zur Deckenmontage mit 35 mm Kaiser Einbaudose. Konstantlichtregelung für bis zu 3 Lichtbänder. Helligkeit über Bus auslesbar. Orientierungslichtfunktion (Helligkeit und Zeit einstellbar). Tag/Nacht Funktion. 35 mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm). Abmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 30 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.