Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Logikmodul, 2TE REG, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX Logikmodul, 2TE REG, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-LOG1.03S

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916100209

Sonepar Artikelnummer

121391665

Hersteller Artikelnummer

SCN-LOG1.03S

Hersteller Typ

SCN-LOG1.03S

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-LOG1.03S

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423119

Gewicht:

0.067 kg

KNX Logikmodul, 2TE REG, Secure. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse, mit 4 frei belegbaren LEDs. KNX Data Secure. 36 unabhängige Funktionsblöcke frei belegbar:. Universallogik mit bis zu 5 Bedingungen. Logikgatter (AND/OR/XOR) mit je 8 Eingängen. Funktion für ''DeepSleep'' Geräte. Zyklisches Senden und Abfragen von Werten. Abfragen/Senden von Werten nach Busspannungswiederkehr. Speichern von Werten bei Busspannungsausfall. Betriebsstundenerfassung über ein Objekt. Telegrammüberwachung, Telegrammvervielfacher/Sequenzer. Filterfunktionen. Multiplexer/Trennwandfunktion. Geräteüberwachung für 60 Geräte. Temperatur-/Wertevergleicher. Zeitfunktionen. Nachlaufsteuerung mit Lüftungsstufe. Min-/Max-/Mittelwert, Universalrechner, Formatwandler. Umwandlung in PWM. 4 LEDs für interne und externe Objekte. 3 Jahre Produktgarantie.