Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Micro Präsenzmelder 360°, 1 Sensor, KNX Secure, Weiß

kopierenkopieren
MDT - KNX Micro Präsenzmelder 360°, 1 Sensor, KNX Secure, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSE-PMC01.01S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916113957

Sonepar Artikelnummer

121183163

Hersteller Artikelnummer

PSE-PMC01.01S

Hersteller Typ

PSE-PMC01.01S

Hersteller Artikel Nr.:

PSE-PMC01.01S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6.5 m

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Durchmesser:

22.5 mm

Einbautiefe:

70 mm

Einbaudurchmesser:

18 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

70 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.018 kg

KNX Micro Präsenzmelder 360°, 1 Sensor, Secure, Weiß. Ausführung zur Montage in abgehängte Decken. Mit Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Mit Helligkeitssensor. Reichweite: Ø 7 m. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. KNX Data Secure, integrierter Busankoppler. Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit. Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Erweiterte Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt. Lochmontage Bohrdurchmesser: 18 mm. Einbautiefe: 70 mm. 3 Jahre Produktgarantie.