Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

kopierenkopieren
MDT - KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-P360D1.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916111410

Sonepar Artikelnummer

120381175

Hersteller Artikelnummer

SCN-P360D1.01

Hersteller Typ

SCN-P360D1.01

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-P360D1.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

2 m

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.024 kg

KNX Mini Präsenzmelder 360°, UP, Reinweiß matt. Ausführung zur Deckenmontage in 35 mm Kaiser Einbaudose. Präsenzmelder mit Lichtsensor. 1 Sensor mit Linse zur Präsenzerfassung. Präsenz Ø 3 - 4 m. Helligkeitsabhängige Bewegungserkennung. Helligkeit über Bus auslesbar. Im Master/Slave -Betrieb einsetzbar. Integrierter Szenenbaustein. Tag/Nacht Funktion, Meldebetrieb. HLK-Steuerkanal (einstellbare Beobachtungsfenster). Sperr- und Zwangsfunktionen. Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes. 35 mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm). Abmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 30 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.