MDT - KNX Modbus Gateway RTU485, 2 TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-MBGRTU.01
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - RS-485
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916100162
Sonepar Artikelnummer
121067375
Hersteller Artikelnummer
SCN-MBGRTU.01
Hersteller Typ
SCN-MBGRTU.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-MBGRTU.01
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
RS-485
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.072 kg


