Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Objektserver VisuControl Easy II, 2TE REG

kopierenkopieren
MDT - KNX Objektserver VisuControl Easy II, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC-EASY.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147648

Sonepar Artikelnummer

121057659

Hersteller Artikelnummer

VC-EASY.03

Hersteller Typ

VC-EASY.03

Hersteller Artikel Nr.:

VC-EASY.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85423119

Gewicht:

0.077 kg

KNX Objektserver VisuControl Easy II, 2TE REG. Zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und interaktiven Steuerung von Gebäudefunktionen über die Android und iOS App. VisuControl II für KNX ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. Die App ist für Smartphone und Tablet geeignet und stellt sich für die jeweilig benötigte Ansicht automatisch ein. Visualisierung und Bedienung von Beleuchtung, Beschattung, Raumtemperatur, Status, Szenen, Multimedia, Wetterdaten und mehr. Bis zu 200 Funktionen visualisierbar. Individuelle Einteilung in Räume oder Funktionen. Separate Status Objekte. HSV oder RGB Farbsteuerung. Grafische Benutzeroberfläche wird automatisch erzeugt. Bis zu 4 IP-Kameras je Objektserver. KNX Secure fähig. Anbindung der MDT Zeitschaltuhr. Aufzeichnung und Darstellung von Daten in bis zu 8 Diagrammen. Integrierte VPN Unterstützung. IP-Interface mit 4 gleichzeitigen Verbindungen (z. B. Busprogrammierung). E-Mail-Funktion zum Senden von Meldungen und Statusberichten. Zeitserver zum Senden von Datum und Uhrzeit auf den KNX-Bus. Logikfunktion für Sammelanzeigen. Sichere Datenübertragung zwischen Objektserver und App. Die App unterstützt mehrere Objektserver. Einfache Projektierung ab ETS 5 ohne zusätzliche Software. Spannungsversorgung über KNX-Bus, keine externe Spannungsversorgung erforderlich. 3 Jahre Produktgarantie.