Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - KNX Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-P360D306.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916113827

Sonepar Artikelnummer

121130817

Hersteller Artikelnummer

SCN-P360D306.03

Hersteller Typ

SCN-P360D306.03

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-P360D306.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Busspannungsversorgung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5.5 m

Anzahl der Kanäle:

3

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.053 kg

KNX Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren, Schwarz matt. Ausführung zur Deckenmontage in der Schalterdose. Umfangreiche Applikation. 3 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung. Einstellbare Auslöse- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite Ø 11 m, Präsenz Ø 5 m. 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar. 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Erweiterte Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes. Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. 3 Jahre Produktgarantie.