MDT - KNX Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-TFS5506.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916112875
Sonepar Artikelnummer
121091530
Hersteller Artikelnummer
SCN-TFS5506.01
Hersteller Typ
SCN-TFS5506.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-TFS5506.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Unterputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
schwarz
Analogeingang:
Nein
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.043 kg


