Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-RTN55S.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916111687

Sonepar Artikelnummer

120712309

Hersteller Artikelnummer

SCN-RTN55S.01

Hersteller Typ

SCN-RTN55S.01

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-RTN55S.01

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.043 kg

KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Reinweiß glänzend. Mit Farbdisplay, Temperatur- und Feuchtesensor. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe und Helligkeit des Displays einstellbar (weiß oder schwarz). Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperatur-Nebenstelle für Innenräume. Messbereich -10 … +50 °C. Einfache Sollwertverstellung über separate +/- Tasten. 1 Bit +/-, 1 Byte oder 2 Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung. Temperatur Min-/Max-Wertespeicher und Meldungen. Raumtemperaturregelung im Zusammenspiel mit den MDT AKH-Heizungsaktoren. Lüftungssteuerung mit Hand- und Automatikbetrieb. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.