Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE REG

kopierenkopieren
MDT - KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-RT8REG.02

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916111847

Sonepar Artikelnummer

120930811

Hersteller Artikelnummer

SCN-RT8REG.02

Hersteller Typ

SCN-RT8REG.02

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-RT8REG.02

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.068 kg

KNX Raumtemperaturregler 8-fach, 2TE REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Wählbarer Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM). Temperaturmessung erfolgt über separate Sensoren im KNX-Bus. Regelbereich 7 .. 35 °C. Oberer und unterer Meldewert (1 .. 40 °C). Frost-/Hitzealarm. Min/Max Wertespeicher. Zyklisches Senden einstellbar. Tag-/Nacht-/Frost-/Hitzeschutzbetrieb, Kühlfunktion. Status über HVAC und RHCC Objekte. Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte. Sollwertvorgabe über Visualisierung, z. B. MDT VisuControl. 3 Jahre Produktgarantie.