MDT - KNX Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose, 6TE REG, 640 mA, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STR-0640.02S
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916100254
Sonepar Artikelnummer
121391669
Hersteller Artikelnummer
STR-0640.02S
Hersteller Typ
STR-0640.02S
Hersteller Artikel Nr.:
STR-0640.02S
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
29 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.406 kg


