MDT - KNX Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-RS1R.01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Niederschlagssensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916111571
Sonepar Artikelnummer
120353666
Hersteller Artikelnummer
SCN-RS1R.01
Hersteller Typ
SCN-RS1R.01
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-RS1R.01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Niederschlagssensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
sonstige
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.356 kg


