Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Fenstergriff, Secure, Weiß

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Fenstergriff, Secure, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-FGWS.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114367

Sonepar Artikelnummer

121367152

Hersteller Artikelnummer

RF-FGWS.01S

Hersteller Typ

RF-FGWS.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-FGWS.01S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.260 kg

KNX RF+ Fenstergriff, Secure, Weiß. Zur Erfassung des Zustands von Fenstern und Terrassen- oder Balkontüren. KNX RF+ Protokoll im System Mode. MDT homeXpert kompatibel. KNX Data Secure. Erkennt die Griffstellungen: geschlossen, gekippt und geöffnet. Bis zu 8 Jahre Batterielaufzeit durch automatischen DeepSleep. Alarmfunktion mit Meldung bei starken Erschütterungen von Rahmen oder Scheibe. Mit Batteriefach, inkl. 2 x AA-Batterie. Abmessungen ohne Griff (H x B x T): 145 x 36 x 27 mm. Vierkantstift: 7 mm, Länge variabel: 32 .. 43 mm. 3 Jahre Produktgarantie.