Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Fensterkontakt, Secure, Weiß

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Fensterkontakt, Secure, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-FKWS.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114381

Sonepar Artikelnummer

121373820

Hersteller Artikelnummer

RF-FKWS.01S

Hersteller Typ

RF-FKWS.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-FKWS.01S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.050 kg

KNX RF+ Fensterkontakt, Secure, Weiß. Zur Erfassung des Zustands von Fenstern und Terrassen- oder Balkontüren. KNX RF+ Protokoll im System Mode. KNX Data Secure. MDT homeXpert kompatibel. Zur Aktivierung von Komfortfunktionen (z. B. Lüftungsfunktion, automatische Beschattung). Integrierter Temperatursensor. Lange Batterielaufzeit durch automatischen DeepSleep. Mit Batteriefach, inkl. Batterie. Meldung bei kritischem Batteriestand. 3 Jahre Produktgarantie.