Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MDT - KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-JAL1UP.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916148591

Sonepar Artikelnummer

121067370

Hersteller Artikelnummer

RF-JAL1UP.01

Hersteller Typ

RF-JAL1UP.01

Hersteller Artikel Nr.:

RF-JAL1UP.01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

300 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.040 kg

KNX RF+ Funk Jalousieaktor 1-fach, UP, 10 A, 230 V AC. Für Rollladenmotoren 230 V AC bis 300 W. Ausführung mit monostabilen Relais. Strom max. 10 A bei ohmscher Last. Zum Einbau in die Schalterdose. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im System Mode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Betriebsart für Jalousie/Rollladen. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. 1 Bit Automatiksteuerung und Sonnenschutzfunktion. 8 Bit Positionierung für Höhe und Lamelle. 8 Szenen je Kanal. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Zur Modernisierung ohne Verlegung von KNX-Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (H x B x T): 41 x 41 x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.