Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Funk Taster Plus 4-fach mit Aktor, 55 mm, Schwarz matt

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Funk Taster Plus 4-fach mit Aktor, 55 mm, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-TA55A406.01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916113742

Sonepar Artikelnummer

121130835

Hersteller Artikelnummer

RF-TA55A406.01

Hersteller Typ

RF-TA55A406.01

Hersteller Artikel Nr.:

RF-TA55A406.01

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

4

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.075 kg

KNX RF+ Funk Taster Plus 4-fach mit Aktor, 55 mm, Schwarz matt. Ausführung mit 4 Tasten und LEDs für Betriebs-/Statusanzeige und Orientierungslicht. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im System Mode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Passend für 55 mm Schalterprogramme. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- und Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Werte senden, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer/Jalousiefunktionen. Betrieb als 2-fach Schaltaktor oder 1-fach Jalousieaktor. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Als Ersatz für herkömmliche Serienschalter. Zur Modernisierung ohne Verlegung von KNX-Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. 3 Jahre Produktgarantie.