Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Heizungsventilantrieb Industrie, mit Longlife-Batterie, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Heizungsventilantrieb Industrie, mit Longlife-Batterie, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-HVA1ILB.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Ja

  • Stellgröße schaltend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114343

Sonepar Artikelnummer

121367155

Hersteller Artikelnummer

RF-HVA1ILB.01S

Hersteller Typ

RF-HVA1ILB.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-HVA1ILB.01S

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.200 kg

KNX RF+ Heizkörperthermostat Industrie, mit Longlife-Batterie, Secure. Elektrischer Stellantrieb für Ventile an Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im System Mode. KNX Data Secure. Direktanschluss mit Überwurfgewinde M30 x 1,5 mm. Inklusive Adapter für Danfoss RA, RAV und RAVL. Betrieb mit internem oder externem Temperaturregler möglich. Bis zu 10 Heizperioden Batterielaufzeit durch automatischen DeepSleep. Industrieausführung mit geringem Energieverbrauch. Mit Batteriefach, inkl. Longlife-Batterie. Abmessungen (H x B x T): 78 x 58 x 61 mm. 3 Jahre Produktgarantie.