Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Heizungsventilantrieb mit Display und 2 x AA-Batterie, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Heizungsventilantrieb mit Display und 2 x AA-Batterie, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-HVA1DAA.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114329

Sonepar Artikelnummer

121367153

Hersteller Artikelnummer

RF-HVA1DAA.01S

Hersteller Typ

RF-HVA1DAA.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-HVA1DAA.01S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.190 kg

KNX RF+ Heizkörperthermostat mit Display und 2 x AA-Batterie, Secure. Elektrischer Stellantrieb für Ventile an Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im System Mode. KNX Data Secure. MDT homeXpert kompatibel. Direktanschluss mit Überwurfgewinde M30 x 1,5 mm. Lokale Sollwertverstellung mittels Tasten am Gerät. Inklusive Adapter für Danfoss RA, RAV und RAVL. Leiser Antrieb – geeignet für Schlafräume. Bis zu 3 Heizperioden Batterielaufzeit durch automatischen DeepSleep. Mit Infodisplay für Temperatursollwert, Batteriestand und Verbindungsstatus. Mit Batteriefach, inkl. 2 x AA-Batterie. Abmessungen (H x B x T): 86 x 60 x 55 mm. 3 Jahre Produktgarantie.