Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ homeXpert Server, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ homeXpert Server, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-HXS0ETH.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114350

Sonepar Artikelnummer

121407231

Hersteller Artikelnummer

RF-HXS0ETH.01S

Hersteller Typ

RF-HXS0ETH.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-HXS0ETH.01S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85423119

Gewicht:

0.144 kg

KNX RF+ homeXpert Server, Secure. Zentrale Schnittstelle zwischen MDT RF+ Geräten und dem MDT homeXpert Tool. Inklusive USB-C Spannungsversorgung. Der Server unterstützt die einfache Inbetriebnahme von MDT RF+ Geräten über das homeXpert Tool ohne die ETS. Visualisierung und Bedienung von Beleuchtung, Beschattung, Raumtemperatur, Status und Szenen. Bedienung via MDT homeXpert App (Android und iOS). Integrierte Zeitschaltuhr mit 10 Kanälen. Rechteverwaltung mit bis zu 8 Benutzerrollen. Remote-Zugriff auf die Visualisierung via MDT-Cloud (optional) und einfaches Teilen – auch mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich –. 12-Kanal Raumtemperaturregler (PWM). Einfache Projektierung in KNX-Installationen ab ETS 6 ohne zusätzliche Software, unterstützt KNX-Secure. Geräteüberwachung. Benutzeroberfläche wird automatisch erzeugt. Individuelle Einteilung in Räume oder Funktionen. IP-Interface mit 4 gleichzeitigen Verbindungen (z. B. Busprogrammierung). OTA-Updates über die MDT-Cloud. Cloudstandort innerhalb der EU. Abmessungen (H x B x T): 70 x 70 x 35 mm. 3 Jahre Produktgarantie.