Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Linienkoppler, UP, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Linienkoppler, UP, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-LK001.03S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114459

Sonepar Artikelnummer

121367157

Hersteller Artikelnummer

RF-LK001.03S

Hersteller Typ

RF-LK001.03S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-LK001.03S

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.015 kg

KNX RF+ Linienkoppler, UP, Secure. Zum Einbau in die Schalterdose. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Funk Linienkoppler zur Anbindung von MDT KNX RF+ Geräten, z.B. MDT Taster RF+ oder MDT Glastaster RF+. KNX RF+ Protokoll im System Mode. KNX Data Secure. Mit KNX Secure Proxy-Funktion. Segmentkoppler-Funktionalität (ab ETS 6). Inbetriebnahme ab ETS 5. Kompatibel zur neuen KNX RF+ Funk Spezifikation. Filterfunktionen zur Verringerung der Buslast. Montage in Schalterdose. Abmessungen (H x B x T): 43 x 40 x 11 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.