Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX RF+ Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Secure

kopierenkopieren
MDT - KNX RF+ Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RF-AKK2UP.01S

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916114404

Sonepar Artikelnummer

121367148

Hersteller Artikelnummer

RF-AKK2UP.01S

Hersteller Typ

RF-AKK2UP.01S

Hersteller Artikel Nr.:

RF-AKK2UP.01S

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

1900 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.045 kg

KNX RF+ Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Secure. Ausführung mit monostabilen Relais. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Zum Einbau in die Schalterdose. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im System Mode. KNX Data Secure. Inbetriebnahme ab ETS 5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Status Rückmeldungen für alle Kanäle (aktiv/passiv). Logische Verknüpfungen. 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Zur Modernisierung ohne Verlegung von KNX-Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (H x B x T): 41 x 41 x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.