MDT - KNX RF+ Steckdose 1-fach 16 A, 230 V AC, Wirkleistungszähler, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF-AZK1ST.01S
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916114435
Sonepar Artikelnummer
121367149
Hersteller Artikelnummer
RF-AZK1ST.01S
Hersteller Typ
RF-AZK1ST.01S
Hersteller Artikel Nr.:
RF-AZK1ST.01S
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.144 kg


