MDT - KNX RF+ Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RF-BE2230.01
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916148546
Sonepar Artikelnummer
120570687
Hersteller Artikelnummer
RF-BE2230.01
Hersteller Typ
RF-BE2230.01
Hersteller Artikel Nr.:
RF-BE2230.01
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Art der Eingangsspannung:
AC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.035 kg


