MDT - KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AKS-01UP.03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916130756
Sonepar Artikelnummer
121067331
Hersteller Artikelnummer
AKS-01UP.03
Hersteller Typ
AKS-01UP.03
Hersteller Artikel Nr.:
AKS-01UP.03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
2500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.038 kg


