MDT - KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE REG, 16/20 A, 230VAC, C-Last, Strommessung, 200 µF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMI-1216.03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916130817
Sonepar Artikelnummer
121067337
Hersteller Artikelnummer
AMI-1216.03
Hersteller Typ
AMI-1216.03
Hersteller Artikel Nr.:
AMI-1216.03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
12
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
20 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.830 kg


