MDT - KNX Schaltuhr mit 20 Kanälen und aktivem Farbdisplay, 4TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCN-RTC20.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Kanäle - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916100155
Sonepar Artikelnummer
120381179
Hersteller Artikelnummer
SCN-RTC20.02
Hersteller Typ
SCN-RTC20.02
Hersteller Artikel Nr.:
SCN-RTC20.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Kanäle:
20
Anzahl der Ausgänge:
20
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Tagesprogramm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Externe Programmierung:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Sommer-/Winterzeit:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
Feiertags-Fortschreibung:
Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Gangreserve:
24 h
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.104 kg


