Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Sicherheitsmodul, 2TE REG

kopierenkopieren
MDT - KNX Sicherheitsmodul, 2TE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCN-SAFE.01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916100124

Sonepar Artikelnummer

120570702

Hersteller Artikelnummer

SCN-SAFE.01

Hersteller Typ

SCN-SAFE.01

Hersteller Artikel Nr.:

SCN-SAFE.01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Anzahl der seriellen Schnittstellen:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit integriertem GSM-Modem:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Nein

Anzahl der integrierten Eingangskanäle:

0

Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.070 kg

KNX Sicherheitsmodul, 2TE REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Erhöht die Sicherheit der geschützten Linie im Innen- und Aussenbereich, schützt vor Manipulationen. Einfaches Nachrüsten in bestehenden KNX Anlagen. Verhindert den Verbindungsaufbau, das Programmieren und Entladen von KNX Geräten innerhalb einer Linie. Sicherheitsfunktion wird automatisch nach Busspannungswiederkehr und/oder Programmierung des Sicherheitsmodules gestartet. Temporäres Abschalten der Schutzfunktion per Tastendruck am Gerät oder über 14 Byte Telegramm möglich. Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie. Aktive oder passive Überwachung von bis zu 100 KNX Geräten. Alarm wird als Klartextmeldung im internen Ringspeicher abgelegt. Schneller Download der Applikation (long frame support ab ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.