MDT - KNX Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE-TAS86T.02
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Anzahl der Tasten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916112295
Sonepar Artikelnummer
121067333
Hersteller Artikelnummer
BE-TAS86T.02
Hersteller Typ
BE-TAS86T.02
Hersteller Artikel Nr.:
BE-TAS86T.02
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.087 kg


