MDT - KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 6-fach, UP, Ausführung potentialfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE-06001.02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251916110062
Sonepar Artikelnummer
120712296
Hersteller Artikelnummer
BE-06001.02
Hersteller Typ
BE-06001.02
Hersteller Artikel Nr.:
BE-06001.02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
6
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.019 kg


