Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MDT - KNX Tastsensor 4fach reinweiß glänzend

kopierenkopieren
MDT - KNX Tastsensor 4fach reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BE-TA5504.G1

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916110710

Sonepar Artikelnummer

120527833

Hersteller Artikelnummer

BE-TA5504.G1

Hersteller Typ

BE-TA5504.G1

Hersteller Artikel Nr.:

BE-TA5504.G1

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

4

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.001 kg

Taster 55 4-fach, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 4 Tasten. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer/Jalousiefunktionen. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Einbau mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.