Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Touch Panel VisuControl, Display 17,7 cm / 7 Zoll

kopierenkopieren
MDT - KNX Touch Panel VisuControl, Display 17,7 cm / 7 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC-0701.04

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251916147501

Sonepar Artikelnummer

120570705

Hersteller Artikelnummer

VC-0701.04

Hersteller Typ

VC-0701.04

Hersteller Artikel Nr.:

VC-0701.04

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85371095

Gewicht:

1.100 kg

KNX Touch Panel VisuControl, Display 17,7 cm / 7 Zoll. Zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und interaktiven Steuerung von Gebäudefunktionen. Kapazitives Glas-Touchdisplay mit LED-Backlight. Bedienoberfläche individuell einstellbar. Schalten, Dimmen, Jalousien. Fernzugriff über PC, Tablet oder Smartphone. VisuControl für KNX App kostenlos im App Store erhältlich. Alarmmeldungen. Diagramme. Versenden von Meldungen per E-Mail. Inklusive VisuControl lite Software und Musterprojekten. Spannungsversorgung 24 V DC erforderlich (z.B. STV-0024.01). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.