MDT - KNX Touch Panel VisuControl Plus, 8 Zoll / 20,3 cm Display, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VC-08P82.01S
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251916147655
Sonepar Artikelnummer
121373822
Hersteller Artikelnummer
VC-08P82.01S
Hersteller Typ
VC-08P82.01S
Hersteller Artikel Nr.:
VC-08P82.01S
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Bezeichnungsfeld:
Nein
Touchfunktion:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.640 kg


