Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MDT - KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG

kopierenkopieren
MDT - KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AKU-02UP.03

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251916130398

Sonepar Artikelnummer

120930798

Hersteller Artikelnummer

AKU-02UP.03

Hersteller Typ

AKU-02UP.03

Hersteller Artikel Nr.:

AKU-02UP.03

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

1500 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.040 kg

KNX Universalaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, 14 µF, 2 EVG. Ausführung Unterputz, mit monostabilen Relais. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 14 µF / 2 EVG. Mit Sonnenstandsberechnung und Beschattung. Kann als Schaltaktor (2-fach) oder als Jalousieaktor (1-fach) eingesetzt werden. Heizungsansteuerung mit PWM 0-100 %. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Status Rückmeldungen für alle Kanäle (aktiv/passiv). Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Betriebsart für Jalousie/Rollladen. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Abmessungen (H x B x T): 41 x 41 x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.